Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllstandsensor LBV320XXHGDRAMX01200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-53660092
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6038510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor

Füllstandsensor LBV320XXHGDRAMX01200

Füllstandsensoren, LBV300, LBV320-XXHGDRAMX01200, Prozessanschluss: G 1 A PN 25, Ausgangssignal: Doppelrelais (DPDT), Sondenlänge: 1.200 mm, Gehäusematerial: Aluminium, Anschlussart: M20 x 1,5, Prozesstemperatur: 40 °C ... +150 °C
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.276,99*
€ 1.402,53*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.278,84*
€ 1.403,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.284,70*
€ 1.416,11*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.416,11*
€ 1.685,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.404,27*
€ 1.671,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.355,65*
€ 1.613,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.322,95*
€ 1.574,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.284,70*
€ 1.528,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.