Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilzug-Encoder BTF13-J1QM0564


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilzug-Encoder BTF13-J1QM0564
Artikel-Nr.:
     6012B-53675286
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1127310
EAN/GTIN:
     4047084524707

Seilzug-Encoder BTF13-J1QM0564

Seilzug-Encoder, HighLine, BTF13-J1QM0564, Messbereich: 0 m ... 5 m, Kommunikationsschnittstelle: SAE J1939, Versorgungsspannung: 10 V ... 30 V, Anschlussart: Stecker, M12, 5-polig, universal, Angebauter Encoder: AHM36 SAE J1939, AHM36A-S3JC014x12, 1120251, Angebaute Mechanik: MRA-F130-105D2, 6028626, Programmierbar/Parametrierbar: ja
Weitere Informationen:
Programmierbar:
ja
Schutzart (IP):
IP64
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.800,38*
€ 1.948,21*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.796,77*
€ 1.949,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.812,77*
€ 1.967,13*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.967,13*
€ 2.340,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.947,02*
€ 2.316,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.880,16*
€ 2.237,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.842,46*
€ 2.192,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.812,77*
€ 2.157,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.