Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkremental-Encoder DUS60E-S7KF0BBB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-53686635
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1084246
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
inkrementalgeber ttl
drehgeber inkremental

Inkremental-Encoder DUS60E-S7KF0BBB

Inkremental-Encoder, DUS60, DUS60E-S7KF0BBB, Mechanische Ausführung: Vollwelle Klemmflansch 3/8"
x 19 mm, Kommunikationsschnittstelle: 4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, programmierbar, Anschlussart: Stecker, M12, 4-polig, universal, Ausgangsfunktion: Drehrichtung CW, CCW, Flanschart / Drehmomentstütze: Klemmflansch mit 3 x M3 3 x M4, Schaltfrequenzfilter: ja
Weitere Informationen:
Signalausgänge des Drehgebers:
sonstige
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Programmierbar:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,50*
€ 321,14*
Frei Haus
ab € 264,37*
€ 324,84*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 267,79*
€ 327,90*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,90*
€ 390,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,90*
€ 380,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,21*
€ 344,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,58*
€ 331,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,79*
€ 318,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.