Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight 3000K DN572BLED24S830POECW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips DN572B LED24S/830 POE-E C WH DN572B LED24S/830 POE C WH 97070300
Philips DN572B LED24S/830 POE-E C WH DN572B LED24S/830 POE C WH 97070300
Artikel-Nr.:
     6012B-53753918
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     97070300
EAN/GTIN:
     8718699970703
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

LED-Downlight 3000K DN572BLED24S830POECW

200x200 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Beleuchtungssteuerung mit Power over Ethernet, 2600 lm, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM 2, UGR19, Hochglanzreflektor, Polykarbonat, 0,2 J Standard, SchutzklasseII, Schnellsteckverbinder und Zugentlastung
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 169,78*
€ 207,79*
Frei Haus
ab € 169,88*
€ 207,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 174,16*
€ 212,50*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 177,17*
€ 216,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 189,07*
€ 231,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,49*
€ 257,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,67*
€ 256,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,06*
€ 242,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,95*
€ 236,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,17*
€ 210,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.