| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-53957246 Herst.-Nr.: 4000-68000-0980000 EAN/GTIN: 4048879037761 |
| |
|
| | |
| Modlink 2xUSB-A 4000-68000-0980000 2×USB-A Buchse/Stecker 0,7m Leitung + 1xRJ45 Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Anzahl der RJ45-Buchsen: | 1 | Anzahl der USB-Buchsen: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 63,40* | € 79,74* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 64,90* | € 82,59* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 75,27* | € 93,35* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 77,42* | € 96,20* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 79,77* | € 100,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|