Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP-Gehäuse mit Brandschutzm. ELSGUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UP-Gehäuse mit Brandschutzm. ELSGUB
UP-Gehäuse mit Brandschutzm. ELSGUB
Artikel-Nr.:
     6012B-53958525
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     08112
EAN/GTIN:
     4010184081128
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse

UP-Gehäuse mit Brandschutzm. ELSGUB

Unterputzgehäuse mit Brandschutz-Ummantelung K 90, Metall-Ausblasstutzen mit selbsttätiger Rückschlagklappe und Absperrung bei Schmelzlotauslösung*. Ausblasstutzen seitlich, nach oben (Lieferweise), links oder rechts drehbar. Steckverbindung für elektrischen Anschluss herausnehmbar. Wieder einsetzbarer Klapp-Putzdeckel. Anschluss DN 80 mm. Einsatzgebiet Zur Lüftung von Küche**, Bad oder WC.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Farbe:
weiß
Anschlussdurchmesser:
80 mm
Mit Brandschutz-Absperrung:
ja
Einbaumaß-Höhe:
262 mm
Einbaumaß-Breite:
262 mm
Einbaumaß-Tiefe:
95 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,35*
€ 63,76*
7 Tage
38
€ 6,95*
ab € 48,26*
€ 64,34*
5 Tage
152
€ 4,00*
ab € 50,75*
€ 64,90*
8 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 60,49*
€ 76,19*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 66,99*
€ 83,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.