Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Webpanel WP 6101-WXPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-53962268
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1290801
EAN/GTIN:
     4063151523039
Suchbegriffe:
Touch-Panel
touch panel

Webpanel WP 6101-WXPS

IP66-Touchpanel mit 10,1 Zoll großem Breitbild-XGA-Display (16:9) mit PCAP-Technologie, Software: Qt WebBrowser
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
18..32 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
1
Mit Farbdisplay:
ja
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1280
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
800
Touch-Technologie:
sonstige
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.089,19*
€ 1.182,83*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.089,65*
€ 1.183,78*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.098,52*
€ 1.194,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.100,47*
€ 1.195,20*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.091,54*
€ 1.208,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.194,25*
€ 1.421,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.184,44*
€ 1.409,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.151,27*
€ 1.370,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.128,15*
€ 1.342,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.098,52*
€ 1.307,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1289537
ab € 30,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1289761
ab € 41,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.