| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-53966887 Herst.-Nr.: LV833038SP EAN/GTIN: 3606480932496 |
|
|
| | |
| Ausschaltspule MXdiag380/450VAC LV833038SP Diese Ausschaltspule dient der unverzögerten Fernauslösung des Leistungsschalters MasterPact MTZ. In Verbindung mit einer Einschaltspule XF und einem Motorantrieb MCH kann der MasterPact ferngesteuert werden. Die Auslösung erfolgt unverzögert über Modbus-Kommunikation. Die Auslösespule beinhaltet eine Diagnosefunktion, die über eine Modbus-Kommunikation abgerufen werden kann. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 380..480 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 380..480 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Leistungsaufnahme: | 4,5 W | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Flachsteckanschluss | Geeignet für Leistungsschalter: | ja | Geeignet für Lastschalter: | ja | Geeignet für Motorschutzschalter: | nein | Geeignet für Überlastrelais: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 199,52* | € 232,68* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 199,24* | € 233,28* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 200,77* | € 235,45* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 205,85* | € 239,82* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 201,89* | € 240,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|