Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Spiralschlauch innen glatt PSR40


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kunststoffschlauch grau 30 m
Kunststoffschlauch grau 30 m
Kunststoffschlauch grau 30 m
Artikel-Nr.:
     6012B-55050395
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-40006
EAN/GTIN:
     4031026326511
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

PVC-Spiralschlauch innen glatt PSR40

Sehr flexibel. Selbstverlöschend. Leichte Einführung der Kabel durch glatte Innenseite. Verwendbar mit PSR-Kunststoffverschraubungen PA66. Farben: grau
schwarz, grün (ölbeständig), blau (temperaturbeständig), orange (höchst flexibel) auf Anfrage. Der flexible PVC-Schlauch mit glatter Innenseite und Spiralverstärkung aus Hart-PVC eignet sich für Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau sowie Automation, Schiffbau und Elektroinstallationen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
40 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
41 mm
Innendurchmesser:
35 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20..70 °C
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
80 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 11,96334*
€ 13,63334*
Lager 6012
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,082*
€ 13,762*
13 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 7,90*
ab € 12,19*
€ 13,88*
17 Tage
unbekannt
30
pro Meter
€ 5,90*
ab € 13,27*
€ 15,01*
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 13,28*
€ 15,11*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 13,762*
€ 16,37678
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,082*
€ 14,37758
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 12,082* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 412,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.