Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung NW17-20, blaugrau EMBF45-17-20-BG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-55060665
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10106987
EAN/GTIN:
     4007686035629
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen

Wellrohrverschraubung NW17-20, blaugrau EMBF45-17-20-BG

Der BraceFITTING aus Kunststoff mit 45°-Metallanschlussgewinde benötigt dank der grossflächigen integrierten Dichtung kein Sonderschneidwerkzeug für das Wellrohr. Die integrierte, unverlierbare TPU-Dichtung ist jederzeit von aussen sichtbar und macht eine zusätzliche Montage und Kontrolle überflüssig. Durch den innovativen 360° Klappverschluss wird eine integrierte Zugentlastung gewährleistet.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
17 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
45°-Winkel
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Steckanschluss
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindewerkstoff:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 414,91*
€ 482,06*
Frei Haus
ab € 416,16*
€ 482,64*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 418,35*
€ 482,64*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 419,91*
€ 486,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 520,245*
€ 597,495*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 486,85*
€ 579,3515
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 482,85*
€ 574,5915
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 465,11*
€ 553,4809
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 451,61*
€ 537,4159
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 419,91*
€ 499,6929
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 8,3982* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.