| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-55069330 Herst.-Nr.: 10108871 EAN/GTIN: 4007686074581 |
| |
|
| | |
| Wellrohrverschraubung NW12, blaugrau EBF45-12-20-BG Die BRACE®-Kunststoff-Schlauchverschraubung benötigt dank der grossflächigen integrierten Dichtung kein Sonderschneidwerkzeug für das Wellrohr. Die integrierte, unverlierbare TPU-Dichtung ist jederzeit von aussen sichtbar und macht eine zusätzliche Montage und Kontrolle überflüssig. Durch den innovativen 360° Klappverschluss wird eine integrierte Zugentlastung gewährleistet. Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 12 mm | Schutzart (IP): | IP68 | Ausführung: | 45°-Winkel | Drehbares Gewinde: | nein | Bauform: | Außengewinde | Verbindungsart: | Steckanschluss | Gewindeart: | metrisch | Gewindeanschlussgröße: | M20 x 1,5 | Gewindewerkstoff: | Polyamid (PA) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 80,08* | € 100,35* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 79,67* | € 100,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 80,86* | € 101,56* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 82,99* | € 104,31* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 100,36* | € 124,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,6598* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|