| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-55075532 Herst.-Nr.: 20975050 EAN/GTIN: 4013960176322 |
| | |
|
| | |
| Aluminium-Abstandschelle VDE 0605, 4456 ASG-E 50 ASG-E ist eine Aluminium-Abstandschelle, mit Linsenschrauben M5x12 aus Edelstahl. Verwendet wird diese Abstandschelle für die Aluminiumrohre Alu Gewinde-ES und Alu Steck-ES. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Weitere Informationen: | | Geeignet für Rohrdurchmesser: | 50 mm | Geschlossen: | ja | Geeignet für Schutzschläuche: | nein | Werkstoff: | Aluminium | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Anreihbar: | nein | Max. Anzahl der Rohre: | 1 | Befestigungsart: | Schraubloch | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 4,80* | ab € 3,09* | € 4,03* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,1038* | € 4,6138* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,13* | € 4,65* | | | | | 22 Tage | | | 25 | | € 5,50* | ab € 3,898* | € 4,978* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 3,54* | € 5,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|