Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Wellschlauch ROHRflexPA6SAD34,5gr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-55083721
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10232201029
EAN/GTIN:
     4025113105271
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr

Kunststoff-Wellschlauch ROHRflexPA6SAD34,5gr

Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 6-S, V2 (UL 94), IP 68/IP 69K für einfache Anwendungen, innen und außen gewellt, schmales Profil Material: Kunststoff (PA), Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -40°C...+120°C ^ ... 150°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 - CSA 22.2 
UR-File-no E86359 / DIN 5510 - Teil 2 / NFF 16-101/102 (I4/F2) / Lloyds Register of Shipping / DNV / Gost Eigenschaften: luft- und flüssigkeitsdicht / ölbeständig bis +80°C / benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / flammwidrig Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
34,5 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Außendurchmesser:
34,5 mm
Innendurchmesser:
29 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Druckfestigkeit:
750 N
Einsatztemperatur:
-40..120 °C
Schutzart (IP):
IP68
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
65 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, wellrohr
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 103,07*
€ 121,12*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 104,1825*
€ 121,6925*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 105,61275*
€ 123,54275*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 107,94*
€ 126,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 116,365*
€ 135,475*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,02*
€ 149,9638
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 124,79*
€ 148,5001
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,48*
€ 143,3712
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,02*
€ 140,4438
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 107,94*
€ 128,4486
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 4,3176* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055232
ab € 3,2564*
Zubehör
Flexa
15020055236
ab € 3,2464*
Zubehör
Flexa
15109034240
ab € 7,791*
Zubehör
Flexa
15020055032
ab € 3,2464*
Zubehör
Flexa
15020055036
ab € 3,2364*
Zubehör
Flexa
15020049229
ab € 80,70*
Zubehör
Flexa
15020049029
ab € 81,14*
Zubehör
Flexa
15109034040
ab € 7,791*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.