Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Endstück 45x45mm 39870047


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbrücke Endstück 45x45mm 39870047
Kabelbrücke Endstück 45x45mm 39870047
Artikel-Nr.:
     6012B-55109731
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     39870047
EAN/GTIN:
     4015609249770
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke

Kabelbrücke Endstück 45x45mm 39870047

WALTHER Endstück zur Kabelbrücke 4K
aus Vollgummi
Farbe: schwarz
Größe: 300 x 590 x 78mm (LxBxH)
Achslast bis 9t
pro Segment liegen 2 Verbindungszapen bei

4 Kanal:
2-mal 52 x 45mm
2-mal 45 x 45mm
Weitere Informationen:
Breite:
590 mm
Höhe:
78 mm
Länge:
300 mm
Anzahl der Kanäle:
4
Mit Abdeckkappe:
nein
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Zulässiger Kabeldurchmesser:
45 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 158,20*
€ 192,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 158,55*
€ 192,58*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 157,65*
€ 196,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 164,33*
€ 198,86*
€ 5,95*
ab € 166,4666*
€ 201,4866*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 198,86*
€ 236,6434
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 194,80*
€ 231,812
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 188,01*
€ 223,7319
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 164,33*
€ 195,5527
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 82,165* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.