Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-55135390 Herst.-Nr.: 8609160 EAN/GTIN: 4028177211780 |
| |
|
| | |
| Modulplatte geschlossen TS 8609.160 TS Modulplatte, geschlossen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kabelverschraubung | Typ: | gerade | Breite: | 338 mm | Höhe: | 168 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | verzinkt | Schutzart (NEMA): | sonstige | Vorprägungen: | nein | Gewindeart: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7,62* | € 10,63* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,95* | € 11,09* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,97* | € 11,12* | | | | | 15 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 8,01* | € 11,18* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 9,13* | € 12,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|