Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiene L=1695mm, f.B:1800mm SZ 4176.000 (VE6)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal 4176.000 Rack Zubehör
Rittal 4176.000 Rack Zubehör
Rittal 4176.000 Rack Zubehör
Rittal 4176.000 Rack Zubehör
Rittal 4176.000 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     6012B-55139602
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4176000
EAN/GTIN:
     4028177093249
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene
Rack Zubehör

Schiene L=1695mm, f.B:1800mm SZ 4176.000 (VE6)

SZ Montageschiene 23 x 23 mm, für TS, SE, für BHT: 1800 mm, L: 1695 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1800 mm
Breite:
1695 mm
Höhe:
23 mm
Tiefe:
23 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Zink
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,42*
€ 83,07*
€ 5,95*
ab € 68,30*
€ 86,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,50*
€ 86,76*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 68,84*
€ 87,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 71,30*
€ 90,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,14*
€ 107,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,40*
€ 106,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,41*
€ 98,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,60*
€ 95,91
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,30*
€ 84,85
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 71,30* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2597000
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.