Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiene TS30/15 f.BHT=500mm SZ 4943.000 (VE6)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal 4943.000 Rack Zubehör Regal-Schiene
Rittal 4943.000 Rack Zubehör Regal-Schiene
Artikel-Nr.:
     6012B-55139800
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4943000
EAN/GTIN:
     4028177114579
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Hutschiene
Profilschiene
Rack Zubehör

Schiene TS30/15 f.BHT=500mm SZ 4943.000 (VE6)

SZ C-Profilschiene 30/15 nach EN 60 715, für TS, SE, für B/T: 500 mm, L: 455 mm
Weitere Informationen:
Länge:
455 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
15 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 34,22*
€ 44,47*
38 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 35,32*
€ 45,85*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 34,14*
€ 45,86*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 35,70*
€ 46,43*
Lager 6012
pro Packung
€ 3,90*
ab € 37,29*
€ 48,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,35*
€ 57,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,55*
€ 56,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,37*
€ 53,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,18*
€ 50,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,15*
€ 48,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,29*
€ 44,38
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,215* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4199000
ab € 2,68*
Zubehör
Rittal
4133000
ab € 37,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.