Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbalken f. max.1200mm kürzbar bzw. teilbar TS 8801.010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal TS 8801.010
Rittal TS 8801.010
Artikel-Nr.:
     6012B-55141717
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8801010
EAN/GTIN:
     4028177516984
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Gehäuse-Zubehör

Schutzbalken f. max.1200mm kürzbar bzw. teilbar TS 8801.010

TS Schutzbalken, für TS, SE, ablängbar, für B: 1200 mm, L: 1090 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Breite:
1200 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,46*
€ 53,18*
€ 5,95*
ab € 41,39*
€ 54,01*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,80*
€ 54,55*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,37*
€ 56,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 45,85*
€ 59,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
8801000
ab € 7,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.