Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxi-PLS Syst.-Befestigung SV 9640.150(VE2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal SV 9640.150
Rittal SV 9640.150
Artikel-Nr.:
     6012B-55168700
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9640150
EAN/GTIN:
     4028177266452
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
rack zubehör

Maxi-PLS Syst.-Befestigung SV 9640.150(VE2)

SV Systembefestigung, für Sammelschienenhalter, SV 9649000/160 (Maxi-PLS 1600/2000), 185 mm Mittenabstand, für TS Rückbereich (Mitte)
Weitere Informationen:
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Polzahl:
3
Schienenabstand:
185 mm
Schienenhöhe:
0 mm
Schienenstärke:
0 mm
Bemessungsstrom:
0 A
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
23 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 67,67*
€ 87,06*
€ 4,00*
ab € 64,64*
€ 87,08*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,56*
€ 89,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 69,73*
€ 89,60*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,60*
€ 106,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,39*
€ 105,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,60*
€ 97,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,95*
€ 95,14
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,73*
€ 82,98
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 34,865* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.