Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meßfeld komplett Neckarw., BH5 2Z KA12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-55176053
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX033016R9999
EAN/GTIN:
     4011617330165
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
zählerfeld striebel

Meßfeld komplett Neckarw., BH5 2Z KA12

Die Messfelder der Baureihe KA mit Dreipunkt-Befestigung sind für den Einbau im ComfortLine Schrank vorgesehen. Die Felder sind vorverdrahtet, wodurch eine schnelle und einfache Montage im Schrank gewährleistet wird.
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
nein
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Hutschienen
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
0 A
Breite:
250 mm
Höhe:
1350 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zählerfeld
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 197,15*
€ 241,52*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 198,23*
€ 242,14*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 200,80*
€ 246,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 202,75*
€ 248,98*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,98*
€ 296,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,17*
€ 291,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,11*
€ 276,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,28*
€ 264,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,75*
€ 241,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.