| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-55177539 Herst.-Nr.: 2000702 EAN/GTIN: 4012591657026 |
| |
|
| | |
| Blindabdeckung Mi BA 6 Blindabdeckung zum Verschließen von Abdeckungen in Mi-NH 00 Sicherungsgehäusen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 216 mm | Breite: | 108 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Scharnierend: | nein | Schnellschließend: | nein | Schutzart (IP): | sonstige | Transparent: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,38* | € 3,94* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,40* | € 3,97* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,44* | € 4,02* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 2,46* | € 4,05* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 2,81* | € 4,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|