| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-55182811 Herst.-Nr.: 548560 EAN/GTIN: 3479775485607 |
| |
|
| | |
| Isolator ISOTP45M10 Isolator für Niederspannung. ISOTP45M10, metrisches Gewinde, 1,772? (45 mm), 50 mm Sechskant-Breite, M10-Gewinde. Weitere Informationen: | | Anschlussgewindemaß (metrisch): | 10 | Länge: | 45 mm | Außendurchmesser: | 41 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 170,46* | € 208,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 175,75* | € 213,60* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 180,67* | € 219,42* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 215,32* | € 263,35* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 223,83* | € 268,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 7,2268* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|