Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallfilter SK 3286.310


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SK 3286.310 Staubfilter
Rittal SK 3286.310 Staubfilter
Artikel-Nr.:
     6012B-55188915
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3286310
EAN/GTIN:
     4028177325364
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Rack Zubehör

Metallfilter SK 3286.310

SK Metallfilter, für Kühlgerät und Luft/Luft-Wärmetauscher, für SK 3302./3303./3361./3126. BHT: 265 x 200 x 10 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
265 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
10 mm
EMV-Ausführung:
nein
Mit Filtermatte:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 50,44*
€ 64,45*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,04*
€ 67,05*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,07*
€ 67,09*
Frei Haus
ab € 53,82*
€ 67,99*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 57,90*
€ 72,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.