Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene TS55M, 35x15mm mit Anschlagswinkel SV 9342.950 (VE5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SV 9342.950 Silber Stahl
Rittal SV 9342.950 Silber Stahl
Artikel-Nr.:
     6012B-55189509
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9342950
EAN/GTIN:
     4028177503991
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
hutschiene rittal
tragschiene

Tragschiene TS55M, 35x15mm mit Anschlagswinkel SV 9342.950 (VE5)

SV Tragschiene 35x15 mm, B: 55 mm, Stahlblech
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sonderprofil
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
5 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Länge:
55 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 4,044*
5
€ 4,00*
ab € 3,124*
€ 4,17*
5
€ 5,00*
ab € 3,368*
€ 4,264*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 3,814*
€ 4,80*
2 Tage
10
5
Frei Haus
ab € 4,508*
€ 5,864*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,712
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,212*
€ 5,01228
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,916*
€ 4,66004
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,814*
€ 4,53866
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.