| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-55191929 Herst.-Nr.: 00100120100 EAN/GTIN: 4250157909046 |
| |
|
| | |
| Montageplatte für 03.152008 00100120100 Weitere Informationen: | | Höhe: | 142 mm | Breite: | 192 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Lochung: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,04* | € 10,08* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 7,98* | € 11,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|