Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mi Connection Box 4xCEE 16A, 3p., 230V CB 19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mi Connection Box 4xCEE 16A, 3p., 230V CB 19
Mi Connection Box 4xCEE 16A, 3p., 230V CB 19
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-55192289
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     20001454
EAN/GTIN:
     4012591131267
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
cee stromverteiler

Mi Connection Box 4xCEE 16A, 3p., 230V CB 19

Connection Box mit 4 x CEE-Steckdose 16 A, 3-polig. Zum Anbau an Gehäusewände 300 mm. Steckdosen können um 90° gedreht werden.
Weitere Informationen:
Komponente des Pultsystems:
sonstige
Breite:
300 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
170 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 223,66*
€ 266,47*
Frei Haus
ab € 227,22*
€ 269,33*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 226,09*
€ 269,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 228,14*
€ 271,82*
10 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 236,62*
€ 280,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,82*
€ 323,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,08*
€ 319,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,76*
€ 306,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,43*
€ 295,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,14*
€ 271,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.