Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz HH 6-12kV 32A 292mm 45DB120V32PTS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz HH 6-12kV 32A 292mm 45DB120V32PTS2
Artikel-Nr.:
     6012B-55193198
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     W1032949
EAN/GTIN:
     3605340537659
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
hh sicherung

Sicherungseinsatz HH 6-12kV 32A 292mm 45DB120V32PTS2

Mersen HH-Sicherungseinsätze wurden seit Jahrzehnten für zuverlässigen Schutz in Hochspannungs-Schaltgeräten und Schaltanlagen eingesetzt. Mit der Limitor -PTS- Produktpalette bietet Mersen einen neuen, innovativen Sicherungsschmelzleiter zur Reduzierung der Verlustleistung. Ein thermischer Auslöser verhindert die Überhitzung im Sicherungsraum der Schaltanlagen.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung:
12 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Abschaltleistung:
65 kA
Betriebsklasse:
sonstige
Anwendung:
Schaltgeräteschutz
Länge:
292 mm
Durchmesser:
56 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 134,94*
€ 166,77*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 136,16*
€ 167,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 140,56*
€ 173,59*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 160,1894*
€ 196,8694*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 163,50*
€ 199,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,59*
€ 206,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,82*
€ 204,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,15*
€ 196,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,33*
€ 190,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,56*
€ 167,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.