Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubanschluss 01047


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubanschluss 01047
Schraubanschluss 01047
Artikel-Nr.:
     6012B-55198950
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     01047
EAN/GTIN:
     4021267010478

Schraubanschluss 01047

Mit Sechskantschraube M10, für Anschluß von Leitern mit Bohrung
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
10 mm
Sammelschienenbreite:
10..40 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Breite der Klemme:
38 mm
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
630 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 60,17*
€ 77,20*
€ 5,46*
ab € 61,24002*
€ 78,57006*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 63,10002*
€ 80,85006*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 63,48*
€ 83,09004*
€ 5,95*
ab € 74,9112*
€ 95,2812*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,85006*
€ 96,21157
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,96002*
€ 95,15242
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,79004*
€ 91,38015
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,17006*
€ 87,07237
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,10002*
€ 75,08902
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 10,51667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.