Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer 10kOhm 3541H-1-103L


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012B-55201595
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     3541H-1-103L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer

Potentiometer 10kOhm 3541H-1-103L

Weitere Informationen:
Widerstand:
10000 Ohm
Leistungsaufnahme:
2 W
Lochdurchmesser:
10,5 mm
Schutzart (IP):
IP40
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 221,97*
€ 277,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 222,93*
€ 279,66*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 279,66*
€ 332,7954
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 277,22*
€ 329,8918
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 250,19*
€ 297,7261
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 240,32*
€ 285,9808
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 222,93*
€ 265,2867
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 44,586* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.