Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator 86311


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator 86311
Transformator 86311
Artikel-Nr.:
     6012B-55210865
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     86311
EAN/GTIN:
     4048879078627
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo

Transformator 86311

Einphasen-, Steuer-, Trenn- und Sicherheitstransformator nach EN 61558 berührungsgeschützt nach EN 60529, Isolationsklasse T 40/B, für Tragschienenmontage Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
400 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
1000 VA
Breite:
174 mm
Höhe:
129 mm
Tiefe:
158 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 112,07*
€ 130,54*
Frei Haus
ab € 112,82*
€ 131,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 115,59*
€ 133,89*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 113,24*
€ 134,50*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 169,32*
€ 192,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,10*
€ 228,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,69*
€ 228,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,24*
€ 220,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,24*
€ 216,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,32*
€ 201,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.