Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter Ungekapselt 3 3SE5250-0AC05


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Positionsschalter Ungekapselt 3 3SE5250-0AC05
Positionsschalter Ungekapselt 3 3SE5250-0AC05
Artikel-Nr.:
     6012B-55217722
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SE52500AC05
EAN/GTIN:
     4011209725041
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Positionsschalter Ungekapselt 3 3SE5250-0AC05

Positionsschalter Kunststoffgehäuse ungekapselt 30 mm Metallstößel, kann mit allen Kontakten bestückt werden Ungekapselte Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Anwendung als Hilfsschalter in Schränken, besonders für Orte ohne Feuchtigkeit und Staub.Durch ihre kompakte Bauweise eignen sich die Schalter besonders für beengte Einbauverhältnisse. Dank robustem Metallstößel sind sie erhöht abriebfest.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
27 mm
Länge des Sensors:
59,2 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 2,21*
€ 3,29*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,51*
€ 3,82*
€ 5,46*
ab € 2,87*
€ 4,26*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,02*
€ 4,48*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,25*
€ 4,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SY3127
ab € 10,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.