Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-55220917 Herst.-Nr.: LZS:RT4D4T30 EAN/GTIN: 4011209674752 |
| |
|
| | |
| Steckrelais 230VAC 2W LED rot LZS:RT4D4T30 Steckrelais Komplettgerät 2 W, AC 230 V LED-Modul rot Sockel mit logischer Trennung Federzuganschluss (Push-In) Koppelrelais mit Steckrelais SIRIUS LZS für die galvanische Trennung, Kontaktvervielfachung, zum Schalten kleiner Lasten und als Potentialumschaltung.Die Koppelrelais verfügen über eine werkzeuglose Verdrahtung und rüttelsichere Verbindung dank Push-in-Federzugklemmen. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Komplettgerät mit Sockel: | ja | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Mit LED-Anzeige: | ja | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 230 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 230 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Antrieb, Polung: | gepolt | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 5 | | € 4,45* | ab € 12,40* | € 15,74* | | | | | 15 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 13,06* | € 16,43* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 15,65* | € 22,25* | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 18,684* | € 22,694* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 17,83* | € 24,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|