| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-55221501 Herst.-Nr.: 90973 EAN/GTIN: 4018325034514 |
| |
|
| | |
| Wandsteckdose CO 432/1H Isogekapselt Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufputz | IEC-Stromstärke: | 32 A | Polzahl: | 4 | Spannung nach EN 60309-2: | >50 V grau | Uhrzeit-Stellung: | 1 h | Kennfarbe: | grau | Schutzart (IP): | IPX4 | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Werkstoff: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 62,75* | € 80,07* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 63,55* | € 81,06* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 65,49* | € 83,46* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,77* | € 83,81* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 93,51* | € 116,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|