Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-55222753 Herst.-Nr.: 2CPX061415R9999 EAN/GTIN: 4011617614159 |
| |
|
| | |
| Kupferschiene ZX415 Sammelschienen als Meterware unbearbeitet und blank, Abmessungen: 40 x 10 mm, mit einer Länge von 1000 mm, für einen Bemessungsstrom von 850 A, 1-polig, Verpackungseinheit 1 Stück Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom In: | 850 A | Ausführung: | flach | Länge: | 1000 mm | Breite: | 10 mm | Höhe: | 40 mm | Flexibel: | nein | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 148,25* | € 176,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 150,56* | € 179,33* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 152,98* | € 181,95* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 156,74* | € 186,06* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 164,88* | € 194,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|