| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-55228216 Herst.-Nr.: 4AP21428CC400HA0 EAN/GTIN: 4001869905877 |
| |
|
| | |
| Trafo 3-Ph. Y500-440 4AP2142-8CC40-0HA0 TRANSFORMATOR SITAS, PHASEN:3, PN/PN(S6)(KVA):1 /3,5, UPRI(V):Y500-440-380+/-20/D289- 254-220+/-11, USEC(V):Y 400 / D 230, ISEC(A):1,4-2,5, F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:IIIIII0 /0, TA/ISOKL:40 /B, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS, MONTAGE:SCHRAUBEN, EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >STEUERTRANSFORMATOR< >TRENNTRANSFORMATOR< Die 3-phasigen Transformatoren 4AP sind ausgeführt als Trenn, Sicherheits- oder Netzanpasstransformatoren mit unterschiedlichen Primär- und Sekundärspannungen sowie Schaltgruppen. Weitere Informationen: | | Ausgeführt als Sicherheits-Transformator: | nein | Ausgeführt als Trenn-Transformator: | nein | Ausgeführt als Spar-Transformator: | nein | Primärspannung 1: | 520 V | Primärspannung 2: | 500 V | Primärspannung 3: | 480 V | Primärspannung 4: | 460 V | Primärspannung 5: | 440 V | Primärspannung 6: | 420 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, sicherheitstransformator siemens, spartrafo, trafo 1000va |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 733,33* | € 820,91* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 726,05* | € 826,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 820,45* | € 912,34* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 863,54* | € 960,62* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 863,82* | € 965,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|