Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastkreisüberwachung 9000-41064-0200000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lastkreisüberwachung 9000-41064-0200000
Lastkreisüberwachung 9000-41064-0200000
Artikel-Nr.:
     6012B-55234236
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     9000-41064-0200000
EAN/GTIN:
     4048879327145
Suchbegriffe:
Lastüberwachungsmodul

Lastkreisüberwachung 9000-41064-0200000

Last- und Kurzschlußüberwachung für Steuerstromkreise, vier einzeln überwachte und geschaltete Ausgangskanäle, Eingangsklemmen 1 × 16 mm², Ausgangsklemmen je Ausgang 1 × 4 mm², Meldeklemmen 2.5 mm² Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Strommessbereich:
2 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
3-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
nein
3-Phasen-Überstrom möglich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 91,20*
€ 107,68*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 93,57*
€ 107,93*
€ 5,00*
ab € 96,70*
€ 110,68*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 97,53*
€ 111,18*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 100,64*
€ 113,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,73*
€ 135,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,33*
€ 134,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,21*
€ 129,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,18*
€ 128,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,64*
€ 119,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,904*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,345*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,989*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,7855*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,935*
Zubehör
Murrelektronik
9000-41034-0000002
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.