Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-55234371 Herst.-Nr.: ZBZ1902 EAN/GTIN: 3606480444876 |
| |
|
| | |
| Schutzkragen 22mm hoch ZBZ1902 Metallprogramm DM 22 mm. Zubehör. Schutzkragen aus Kunststoff. Funktion Schutz gegen versehentliche Betätigung. Frontelement, rund, DM 37 mm (IP 66 + IP 69K) mit Beschriftung. Symbole weiß in Tastenfläche eingelassen. Weitere Informationen: | | Art des elektrischen Zubehörs: | sonstige | Art des mechanischen Zubehörs: | Schutzkragen | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,08* | € 8,52* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,09* | € 8,53* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,12* | € 8,79* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,70* | € 9,38* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 6,90* | € 9,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|