Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuhe 120mm LV429252 (VE3)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelschuhe 120mm LV429252 (VE3)
Kabelschuhe 120mm LV429252 (VE3)
Artikel-Nr.:
     6012B-55236333
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV429252
EAN/GTIN:
     3606480019418
Suchbegriffe:
Kabelschuh Set
Kabelschuh Sortiment
Kabelschuhset
Presskabelschuh

Kabelschuhe 120mm LV429252 (VE3)

Bei diesem Zubehör handelt es sich um Crimp-Kabelschuhe für ComPact NSX 100/160/250, EasyPacT CVS 100/160/250 oder FuPacT INFB 100/160. Diese Crimp-Kabelschuhe können für 120mm² Kupferkabel verwendet werden. Diese Crimp-Kabelschuhe werden mit flexiblen Phasentrennern zur Isolationsverstärkung geliefert. Sie werden als 3-teilger Satz verkauft.
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Nennquerschnitt:
120 mm²
Oberflächenschutz:
blank
Kennfarbe:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,45*
ab € 15,29*
€ 17,99*
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,71834*
€ 19,55834*
Lager 6012
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,2975*
€ 20,1475*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,00*
€ 21,02*
17 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 6,99*
ab € 18,02*
€ 21,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 20,1475*
€ 23,97553
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,2875*
€ 22,95213
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,2975*
€ 20,58403
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 5,76584* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 241,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.