| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-55239349 Herst.-Nr.: 3RT29161BB00ZX90 EAN/GTIN: 4011209739956 |
| |
|
| | |
| Überspannungsbegrenzer 24-48VAC 24-70VDC 3RT2916-1BB00-ZX90 Varistor für Hilfs- und Motorschütze Weitere Informationen: | | Funktion: | Varistor | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC/DC | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 24..48 V | Betriebsspannung bei AC 60 Hz: | 24..48 V | Betriebsspannung bei DC: | 24..70 V | Mit LED-Anzeige: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 5,01* | € 6,68* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,05* | € 7,52* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 5,72* | € 8,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|