Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienen-Adapter 25A, 3p AK5PA232S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sammelschienen-Adapter 25A, 3p AK5PA232S
Sammelschienen-Adapter 25A, 3p AK5PA232S
Artikel-Nr.:
     6012B-55241761
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     AK5PA232S
EAN/GTIN:
     3389110576962
Suchbegriffe:
Sammelschienenadapter
sammelschienenadapter

Sammelschienen-Adapter 25A, 3p AK5PA232S

Sammelschienenadapter, 25A, 3p, +2 DIN-Schiene 6TE.
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Polzahl:
3
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
25 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
400..690 V
Phasenselektion:
nein
Mit Arretierung:
ja
Abgangsart:
Kabel
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Absicherung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,18*
€ 37,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,17*
€ 38,93*
€ 5,00*
ab € 30,35*
€ 40,43*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,57*
€ 40,90*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 31,31*
€ 41,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.