Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-55241913 Herst.-Nr.: CAD506MD EAN/GTIN: 3389118003293 |
| |
|
| | |
| Hilfsschütz 5S, 220V DC CAD506MD Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 220 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Bemessungsbetriebsstrom: | 10 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V: | 10 A | Montageart: | DIN-Schiene/Schraube | Mit LED-Anzeige: | nein | Geeignet für Handbedienung: | nein | Schnittstelle: | nein | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 5 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 46,11* | € 59,34* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,91* | € 62,85* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 49,51* | € 63,82* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 51,11* | € 65,10* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,52* | € 68,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|