Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-55243697 Herst.-Nr.: LC2D09U7V EAN/GTIN: 3389110408928 |
| |
|
| | |
| Wendeschützkombination 4kW/400V/AC3 LC2D09U7V Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung. Weitere Informationen: | | Funktion: | Wendeschütz | Tragschienenmontage möglich: | ja | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 240 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 240 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: | 3 | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 440 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 62,17* | € 74,02* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 65,28* | € 75,83* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 66,63* | € 77,03* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,73* | € 77,47* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 68,87* | € 79,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|