Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenadapter EEC 63A 54x160 32591


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-55248070
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     32591
EAN/GTIN:
     4021267325916
Suchbegriffe:
Sammelschienenadapter
sammelschienenadapter wöhner
sammelschienenadapter 63a
sammelschienenadapter

Sammelschienenadapter EEC 63A 54x160 32591

Weitere Informationen:
Tragschienenbestückung:
1 Tragschiene
Bemessungsstrom In:
63 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
54 mm
Schienenbreite:
12 mm
Schienenabstand:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,00*
ab € 16,0275*
€ 20,7675*
26 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,45*
ab € 16,05*
€ 20,80*
Lager 6012
4
Frei Haus
ab € 16,5225*
€ 21,3725*
16 Tage
unbekannt
4
€ 6,99*
ab € 16,15*
€ 21,42*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 21,3725*
€ 25,43328
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,8725*
€ 24,83828
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,1425*
€ 23,96958
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,5325*
€ 23,24368
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 16,5225*
€ 19,66178
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 85,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.