Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweihandbediengerät 240VACDC 3 n/o 1 n/c PNOZ s6.1 48-#750156


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zweihandbediengerät 240VACDC 3 n/o 1 n/c PNOZ s6.1 48-#750156
Zweihandbediengerät 240VACDC 3 n/o 1 n/c PNOZ s6.1 48-#750156
Artikel-Nr.:
     6012B-55249385
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     750156
EAN/GTIN:
     4046548045918
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Zweihandbediengerät 240VACDC 3 n/o 1 n/c PNOZ s6.1 48-#750156

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone). Eingänge: je 1S, 1Ö je Taster Ausgänge: 3S, 1Ö, 1HL. UB 48-240V AC/DC, Breite: 22,5mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Zweihandbediengerät, Überwachung der Gleichzeitigkeit bei Zweihandtaster.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
48..240 V
Versorgungsspannung bei DC:
48..240 V
Ausführung der Schaltfunktion der Eingänge:
Wechsler (NO/NC)
Mit Rückführkreis:
ja
Mit Starteingang:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 154,35*
€ 172,70*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 147,95*
€ 173,25*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 159,80*
€ 177,25*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 160,44*
€ 178,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 161,59*
€ 179,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,73*
€ 213,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,13*
€ 213,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,20*
€ 207,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,22*
€ 206,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,59*
€ 192,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.