Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austrittsfilter 292x292mm 8MR6400-2GV67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-55249998
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8MR64002GV67
EAN/GTIN:
     4042948185742
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
austrittsfilter

Austrittsfilter 292x292mm 8MR6400-2GV67

Austrittsfilter, Ausschnitt: B: 292 mm, H: 292 mm, RAL 7032, IP54 Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR - für Klima im Schrank. Die Systemklimatisierung spezifischen Anforderung gerecht zu werden. SIVACON 8MR stellt den störungsfreien Betrieb der im Schrank installierten elektrischen und elektronischen Einbaugeräte selbst unter widrigen Umgebungsbedingungen sicher.
Weitere Informationen:
Spannungsart:
AC/DC
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
nein
Dachlüfter:
ja
Mit Filter:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Schutzart (NEMA):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 29,69*
€ 39,68*
€ 5,95*
ab € 29,94*
€ 39,80*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,56*
€ 40,28*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,25*
€ 40,48*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 30,77*
€ 40,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.