Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schaltgerät 230-240VAC 6n/o 4n/c PNOZ 10 #774006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-55250078
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     774006
EAN/GTIN:
     4046548012651
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Not-Aus-Schaltgerät 230-240VAC 6n/o 4n/c PNOZ 10 #774006

Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung. Ausgänge: 6S, 4Ö. UB 230-240V AC, Breite: 90mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Auswertung der Eingänge:
ein- und zweikanalig
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 275,54*
€ 323,63*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 268,78*
€ 324,15*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 279,30*
€ 326,47*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 283,65*
€ 330,40*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 284,07*
€ 333,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,47*
€ 388,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,97*
€ 379,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,27*
€ 359,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,50*
€ 352,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,30*
€ 332,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.