Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromüberwachungsrelais 24VAC IM 0.01-15A S1IM #828020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromüberwachungsrelais 24VAC IM 0.01-15A S1IM #828020
Stromüberwachungsrelais 24VAC IM 0.01-15A S1IM #828020
Artikel-Nr.:
     6012B-55250500
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     828020
EAN/GTIN:
     4046548007589
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais

Stromüberwachungsrelais 24VAC IM 0.01-15A S1IM #828020

Stromüberwachungsrelais zur Überwachung von max. Stromwerten
12 Meßbereiche 0.01-15A wählbar
0, 40-400Hz
Baubreite 22.5mm
UB = 24V AC.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Strommessbereich:
0,002..15 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
3-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
ja
3-Phasen-Überstrom möglich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 137,82*
€ 169,50*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 138,46*
€ 170,12*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 138,00*
€ 170,80*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 139,59*
€ 172,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 143,01*
€ 176,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,50*
€ 210,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,66*
€ 209,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,84*
€ 193,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,09*
€ 183,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,01*
€ 170,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.