| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-55255820 Herst.-Nr.: 58982792 EAN/GTIN: 6438177225409 |
| |
|
| | |
| du/dt-Ausgangsfilter IP00 max.Motork.250m NOCH0030-60 Ausgangsdrosseln bzw. Motordrosseln dienen zur Reduzierung von Schwingungen auf dem Motorkabel, um längere Kabellängen zu erreichen bzw. auch um den Spannungsanstiegswert dU/dt zu limitieren um auch Motoren mit schwacher Isolation mit Frequenzumrichtern zu betreiben Weitere Informationen: | | Geeignet als Sinus-Filter: | nein | Geeignet als du/dt-Filter: | ja | Geeignet als Funk-Entstörfilter: | nein | Geeignet als Tonfrequenzsperre: | nein | Polzahl, Primärseite: | 3 | Schutzart (IP): | IP00 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 268,98* | € 301,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 293,87* | € 327,99* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 298,98* | € 331,24* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 325,77* | € 369,53* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 362,79* | € 402,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|