| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-55256540 Herst.-Nr.: 101152787 EAN/GTIN: 4030661166308 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsschalter AZ 15 ZVK-M16 Weitere Informationen: | | Breite des Sensors: | 52 mm | Höhe des Sensors: | 75 mm | Länge des Sensors: | 30 mm | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 25,90* | € 34,76* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 26,74* | € 35,67* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,29* | € 36,06* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,83* | € 36,25* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 27,76* | € 36,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|