Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschteiler f. CI-Verteiler FT-CI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-55262001
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     002319
EAN/GTIN:
     4015080023197
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste

Flanschteiler f. CI-Verteiler FT-CI

Flanschteiler CI Gehäuse, zum Verbinden ungleich großer Gehäuseeinheiten
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
94 mm
Höhe:
103 mm
Tiefe:
7 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,37*
€ 8,16*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 5,73*
€ 8,24*
10
€ 5,00*
ab € 6,673*
€ 8,543*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 6,962*
€ 8,922*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,07*
€ 9,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,922*
€ 10,61718
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,462*
€ 10,06978
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,962*
€ 8,28478
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 89,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.